- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 家庭用 壁スイッチのおすすめ人気ランキング
家庭用 壁スイッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新125件の「家庭用 壁スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルスイッチ」、「壁 スイッチ パナソニック」、「照明 スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
結線方式
ねじなし端子式
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)
70×120
付属品
24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
仕様
モダンプレート付
トラスコ品番
763-2363
寸法(mm)
180×90×45
色
ミルキーホワイト
質量(g)
111
定格
15A 300V AC
結線方式
片切
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC
結線方式
ねじなし端子式
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)
色
ホワイト
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)
照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)
照明:2、換気扇:1
適合プレート
WTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2576
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0